Jeu de tarauds à main HSS DIN 352 perçage-D.12mm carottage-D.10,2mm

Réf.: 56080322
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Diamètre nominal de filetage, métrique 12 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Type d’outil de filetage taraud main
Sommaire jeu de trois tarauds
Diamètre d’avant-trou 10,2 mm
Nuance de coupe HSS
Groupe d’usinage P (acier)
Poids 104 g
Norme DIN 352
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 56080322
EAN / GTIN 4022668803225
Réf. fabricant 56080322
Article hors catalogue L60010 7304
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • En trois parties: Précoupe, coupe moyenne, coupe finale
  • Filetage métrique normalisé ISO selon DIN 13
  • Classe de tolérance ISO 2 (6H)
  • Pour les aciers facilement usinables jusqu’à 700 N / mm² de résistance

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal (M) en mm: 12 mm
  • Diamètre d’avant-trou: 10,2 mm
  • Poids: 104 g