{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 12 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Typ závitového nástroje | Ruční závitníky | |
| Obsah | Trojdílná sada závitníků | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,2 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Hmotnost | 104 g | |
| Norma | DIN 352 | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 56080322 | |
| EAN / GTIN | 4022668803225 | |
| Číslo výrobce | 56080322 | |
| L-číslo | L60010 7304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |