HSS hand tap set DIN 352 drill d.5mm core hole d.4,2mm

Nr art.: 56080310
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
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu, metryczna 5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zestaw gwintowników, dwuczęściowy
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania P (stal)
Masa 28 g
Norma DIN 352
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56080310
EAN / GTIN 4022668803102
Numer producenta 56080310
Numer L L60010 7279
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Three-part: Pre-cutter, centre cutter, after-cutter
  • Metric ISO standard thread according to DIN 13
  • Tolerance class ISO 2 (6H)
  • For easily machinable steels up to 700 N / mm² strength

Cecha szcz.:

  • Nominal diameter (M) in mm: 5 mm
  • Tapping diameters: 4.2 mm
  • Weight: 28g