{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gevinddiameter, metrisk | 5 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Gevindværktøjstype | håndsnittap | |
| Indhold | tre-delt snittap-sæt | |
| Kernehuldiameter | 4,2 mm | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Vægt | 28 g | |
| Standard | DIN 352 | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 56080310 | |
| EAN/GTIN | 4022668803102 | |
| Producentnummer | 56080310 | |
| L-nummer | L60010 7279 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |