{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj przechowywania | walizka | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba elementów w zestawie | 26 szt. | |
| Długość całkowita | 520 mm | |
| Szerokość łącznie | 440 mm | |
| Wysokość całkowita | 220 mm | |
| Oznaczenie producenta | Hartschalenkoffer 14-H3, komplett, mit Elektro-Azubi-Werkzeugpaket 14 | |
| Masa całkowita | 10,1 kg | |
| Mobilność | ++ | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 56077315 | |
| EAN / GTIN | 4022668008705 | |
| Numer producenta | 56077315 | |
| Numer L | L60010 7222 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |