{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Propiedad | Repelente al agua | |
| Denominación del fabricante | Hartschalenkoffer 14-H3, komplett, mit Elektro-Azubi-Werkzeugpaket | |
| Embalaje | Maletín | |
| Número de piezas incluidas | 26 ud. | |
| Altura | 220 mm | |
| Anchura | 440 mm | |
| Longitud | 520 mm | |
| Tipo de almacenamiento | Maletín | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Peso total | 10,36 kg | |
| Tipo de producto | Surtido de herramientas |
| Número de artículo | 56077315 | |
| EAN / GTIN | 4022668008705 | |
| Número del fabricante | 56077315 | |
| Número L | L60010 7222 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |