Valise à coque dure 14-H3, complète, avec kit d’outils pour apprentis électriciens 14 ELEKT.SORT.EA M.KOFFER H3 Intérieur-L.180mm Largeur.480mm H.370mm 26pc

Réf.: 56077315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 56077315
EAN / GTIN 4022668008705
Réf. fabricant 56077315
Article hors catalogue L60010 7222
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Dim. intérieures: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Matériaux de haute qualité et très résistants pour une utilisation professionnelle quotidienne
  • Cadre en aluminium extra fort contre la torsion et les défauts prématurés
  • Pieds de valise très résistants, extra larges et élastiques
  • Fermetures stables pour un fonctionnement parfait
  • Serrures faciles à manipuler pour éviter tout accès non souhaité
  • Charnières solides pour une longue durée de vie
  • Mécanisme d’ouverture résistant pour des milliers d’ouvertures de valises sans problème
  • Panneaux d’outils parfaitement encastrés pour éviter les glissements et les coincements
  • Compartiment inférieur flexible
  • 3 panneaux d’outils avec 5 surfaces d’équipement pour l’équipement électrique

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 26
  • Volume de remplissage: 32 l
  • Longueur, intérieur: 180 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 370 mm
  • Largeur, intérieur: 480 mm
  • Hauteur mm (h): 220 mm
  • Longueur mm (L): 520 mm
  • Poids: 10100 g
  • Poids kg: 10 360 kg
  • Largeur mm (b): 440 mm