Textile bag 5-TGU, complete, with plumbing trainee tool pack 5 25 pcs

Nr art.: 56077165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 5-TGU; Sanitär-Azubi-Werkzeugpaket 5
Opakowanie torba
Liczba elementów w zestawie 25 szt.
Wysokość 320 mm
Szerokość 440 mm
Długość 230 mm
Rodzaj przechowywania Przegródki wtykane
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077165
EAN / GTIN 4022668013648
Numer producenta 56077165
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • szer. 440 x wys. 320 x gł. 230
  • Niezwykle wytrzymała wersja dla rzemieślników z solidną gumową podłogą, idealna na wilgotnym podłożu!
  • Można całkowicie zamknąć za pomocą zamka błyskawicznego
  • Uchwyt do przenoszenia u góry
  • Regulowany pas nośny z podkładką na ramię
  • Na zewnątrz 9 kieszeni wsuwanych i 8 pętli
  • W środku 12 kieszeni