Textilní taška 5-TGU, kompletní, s instalatérským učňovským nářadím 5 25 ks

Artiklové číslo: 56077165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 5-TGU; Sanitär-Azubi-Werkzeugpaket 5
Obal brašna
Počet obsažených dílů 25 ks
Výška 320 mm
Šířka 440 mm
Délka 230 mm
Typ ukládání a skladování Zasouvací přihrádky
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56077165
EAN / GTIN 4022668013648
Číslo výrobce 56077165
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Š 440 x V 320 x H 230
  • Extrémně odolná řemeslná verze s robustní gumovou základnou, ideální pro vlhké povrchy!
  • Lze zcela uzavřít pomocí zipu
  • Horní rukojeť pro přenášení
  • Nastavitelný ramenní popruh s ramenní podložkou
  • 9 vnějších kapes a 8 poutek
  • Uvnitř 12 kapes