Bolsa textil 5-TGU, completa, con paquete de herramientas para aprendices de fontanería 5 25 piezas

Número de artículo: 56077165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante 5-TGU; Sanitär-Azubi-Werkzeugpaket 5
Embalaje Bolsa
Número de piezas incluidas 25 ud.
Altura 320 mm
Anchura 440 mm
Longitud 230 mm
Tipo de almacenamiento Bolsillos portaobjetos
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 56077165
EAN / GTIN 4022668013648
Número del fabricante 56077165
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • An 440 x Al 320 x Pr 230
  • Versión artesanal extremadamente resistente con robusta base de goma, ¡ideal para superficies húmedas!
  • Se puede cerrar completamente con una cremallera
  • Asa de transporte superior
  • Bandolera ajustable con hombrera
  • 9 bolsillos exteriores y 8 trabillas
  • Interior 12 bolsillos