Hard case 8-H2, complete, with plumbing trainee tool pack 8 PAKET 8 PLUS HS-KOFFER H2 Inner l.180mm W.480mm H.370mm 23 pcs

Nr art.: 56077005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu tool set

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077005
EAN / GTIN 4022668770053
Numer producenta 56077005
Numer L L60010 8108
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Internal dimensions: 480 x 370 x 180 (32 litres)
  • High-quality and highly resilient materials for daily professional use
  • Extra strong aluminium frame against twisting and premature defects
  • Very durable case feet, extra large and elasticated
  • Sturdy fasteners for perfect function
  • Smooth-running locks to prevent unauthorised access
  • Solid hinges for a long service life
  • Durable opening mechanism for thousands of smooth case openings
  • Perfectly embedded tool boards to prevent slipping and jamming
  • Flexible bottom compartment layout
  • 3 tool boards with 5 placement areas for sanitary equipment

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 23
  • Capacity: 32 l
  • Internal length: 180 mm
  • Height mm (inside): 370 mm
  • Width internal: 480 mm
  • Height mm (h): 440 mm
  • Length mm (L): 515 mm
  • Weight: 11700g
  • Weight kg: 11,200kg
  • Width mm (b): 220 mm