Maletín rígido 8-H2, completo, con paquete de herramientas para aprendices de fontanería 8 PAKET 8 PLUS HS-KOFFER H2 interior l.180mm anch.480mm alt.370mm 23 piezas

Número de artículo: 56077005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 56077005
EAN / GTIN 4022668770053
Número del fabricante 56077005
Número L L60010 8108
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Dimensiones interiores: 480 x 370 x 180 (32 litros)
  • Materiales de alta calidad y resistencia para uso profesional diario
  • Marco de aluminio extrafuerte para evitar deformaciones y defectos prematuros
  • Pies de funda muy resistentes, extra grandes y elásticos
  • Cierres resistentes para un funcionamiento perfecto
  • Cerraduras de accionamiento suave para impedir el acceso no autorizado
  • Bisagras sólidas para una larga vida útil
  • Mecanismo de apertura duradero para miles de aperturas de cajas sin problemas
  • Tablas de herramientas perfectamente encastradas para evitar deslizamientos y atascos
  • Disposición flexible del compartimento inferior
  • 3 tableros de herramientas con 5 zonas de colocación de material sanitario

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 23
  • Volumen de carga: 32 l
  • Longitud interior: 180 mm
  • Altura mm (interior): 370 mm
  • Anchura interior: 480 mm
  • Altura mm (h): 440 mm
  • Longitud mm (L): 515 mm
  • Peso: 11700 g
  • Peso en kg: 11.200 kg
  • Anchura mm (b): 220 mm