• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Valigetta rigida 8-H2, completa, con confezione di attrezzi per apprendisti idraulici 8 PAKET 8 PLUS HS-KOFFER H2 Interno L.180mm L.480mm H.370mm 23 pz.

Codice art.: 56077005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Numero di componenti inclusi 23 pz.
Altezza 440 mm
Larghezza 515 mm
Lunghezza 220 mm
Tipo di conservazione Valigetta
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Peso totale 11,2 kg
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56077005
EAN / GTIN 4022668770053
Codice del produttore 56077005
Numero-L L60010 8108
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • dimensioni interne: 480 x 370 x 180 (32 litri)
  • Materiali di alta qualità e altamente resistenti per un uso professionale quotidiano
  • Telaio in alluminio extra resistente contro la torsione e i difetti prematuri
  • Piedini della custodia molto resistenti, extra large ed elasticizzati
  • Chiusure robuste per un funzionamento perfetto
  • Serrature scorrevoli per impedire l’accesso non autorizzato
  • Cerniere solide per una lunga durata
  • Meccanismo di apertura duraturo per migliaia di aperture senza intoppi
  • Schede utensili perfettamente incastrate per evitare scivolamenti e inceppamenti
  • Disposizione flessibile del fondo
  • 3 pannelli portautensili con 5 aree di posizionamento per le attrezzature sanitarie

Proprietà:

  • Numero di utensili: 23
  • Capacità: 32 l
  • Lunghezza interna: 180 mm
  • Altezza mm (interno): 370 mm
  • Larghezza interna: 480 mm
  • Altezza mm (h): 440 mm
  • Lunghezza mm (L): 515 mm
  • Peso: 11700 g
  • Peso kg: 11.200 kg
  • Larghezza mm (b): 220 mm