{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Głębokość wewnętrzna | 480 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 180 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 370 mm | |
| Masa | 6,5 kg | |
| Właściwości | Odporność na uderzenia | |
| Wyposażenie | Półki | |
| Pojemność | 32 l | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Szerokość zewnętrzna | 450 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 225 mm | |
| Zapięcie | Zacisk |
| Numer artykułu | 56070074 | |
| EAN / GTIN | 4022668008866 | |
| Numer producenta | 56070074 | |
| Numer L | L60010 7377 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |