Tvrdý kufr H1K ″Sanitární″ s montážním obrysem, prázdný 180 x 480 mm x 370 mm

Č. pol.: 56070074
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56070074
EAN/GTIN 4022668008866
Číslo výrobcu 56070074
Číslo L L60010 7377
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Vnútro s vreckami a prídavným panelom na náradie
  • Škrupiny puzdra sú vyrobené z vysoko odolného materiálu ABS
  • Robustný hliníkový rám s ochranou proti nárazu
  • 2 uzamykateľné výklopné zámky a 1 bezpečný kódový kombinačný zámok
  • Kryt závesu a držiak bezpečnostného krytu
  • Ilustrácia ukazuje príklad montáže: Obj. č. 56070074 = prázdny kufor bez príslušenstva
  • 3 dosky na náradie s 5 obrysovými plochami na umiestnenie určeného sanitárneho zariadenia

Charakteristika:

  • Objem plnenia: 32 l
  • Dĺžka vo vnútri: 180 mm
  • Výška mm (vnútri): 370 mm
  • Šírka vo vnútri: 480 mm
  • Výška mm (h): 225 mm
  • Hmotnosť kg: 6 500kg
  • šírka mm (b): 450 mm