Valise à coque dure H1K ″Sanitaire″ avec contour d’équipement, vide 180 x 480 mm x 370mm

Réf.: 56070074
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau aluminium; plastique
Dim. int., P 480 mm
Dim. int., l 180 mm
Dim. int., H 370 mm
Poids 6,5 kg
Propriété antichocs
Equipement casiers
Volume 32 l
Nombre de fermetures 2
Type de produit coffret/valise
Dim. ext., l 450 mm
Dim. ext., H 225 mm
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage

Identification et classification

Référence article 56070074
EAN / GTIN 4022668008866
Réf. fabricant 56070074
Article hors catalogue L60010 7377
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Aménagement intérieur avec poches et panneau à outils supplémentaire
  • Coques de valises en matériau ABS à haute résistance aux chocs
  • Cadre en aluminium robuste avec protection contre les chocs
  • 2 serrures basculantes verrouillables et 1 serrure à code sécurisé
  • Couvercle à charnière et support de couvercle de sécurité
  • L’illustration montre un exemple d’équipement: Référence 56070074 = mallette vide sans équipement
  • 3 panneaux d’outils avec 5 surfaces de contour d’équipement pour un équipement sanitaire prédéfini

Caractéristique(s):

  • Volume de remplissage: 32 l
  • Longueur, intérieur: 180 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 370 mm
  • Largeur, intérieur: 480 mm
  • Hauteur mm (h): 225 mm
  • Poids kg: 6 500 kg
  • Largeur mm (b): 450 mm