Pocket saw with saw blade for metal, fine 25 TPITPI L.250mm

Nr art.: 56060070
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maks. głębokość cięcia 50 mm
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość brzeszczotu 250 mm
Liczba zębów na cal 25
Uzębienie drobny
Wymiana brzeszczotu Z narzędziem
Zakres zastosowania Metal
Masa 1 170 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060070
EAN / GTIN 4022668600701
Numer producenta 56060070
Numer L L60010 7001
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Praktyczny pomocnik w codziennej pracy rzemieślnika, o profesjonalnej jakości
  • Również do większych średnic dzięki wysięgowi 50 mm

Cecha szcz.:

  • Gęstość zębów: 25 TPI
  • Długość w mm (L): 250 mm
  • Masa: 1170 g