Sega tascabile con lama per metallo, fine 25 TPITPI L.250mm

Codice art.: 56060070
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Profondità di taglio max. 50 mm
Tipo di prodotto Seghetto in metallo
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza lama 250 mm
Denti / Pollice 25
Dentatura fine
Sostituzione della lama per sega Con utensili
Campo di impiego metallo
Peso 1.170 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56060070
EAN / GTIN 4022668600701
Codice del produttore 56060070
Numero-L L60010 7001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • L’aiuto pratico per il lavoro quotidiano in qualità professionale
  • Anche per diametri maggiori, grazie alla sporgenza di 50 mm.

Proprietà:

  • Densità dei denti: 25 TPI
  • Lunghezza mm (L): 250 mm
  • Peso: 1170 g