Głowice frezarskie z 2 krawędziami tnącymi do fazowania przedniego i tylnego

Nr art.: 5605164
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Rodzaj produktu Cutter insert for countersinking

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605164
EAN / GTIN 7291075218848
Numer producenta 5605164
Numer L L24060 704

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 9,3 mm, cechy interfejsu T06, średnica cięcia (DC): 11,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 17,85 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 9,3 mm
  • Interfejsy Cechy T06
  • Średnica ostrza (DC) 11,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 11,2 mm
  • Długość całkowita (OAL) 17,85 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 90 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni