MM HDF120-090-2T06 IC908 Cabeças de fresagem com 2 lâminas para chanfrar a frente e o verso

N.º do artigo: 5605164
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Placa de corte para avellanado

Identificação e classificação

Número do artigo 5605164
EAN/GTIN 7291075218848
Número do fabricante 5605164
Número L L24060 704

Descrição

Descrição:

Cabeças de fresagem modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 9,3 mm, características da interface T06, diâmetro de corte (DC) 11,8 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 17,85 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) MultiMaster Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 9,3 mm Características da interface T06 Diâmetro de corte (DC) 11,8 mm Número de lâminas (NOF) 2 Comprimento funcional (LF) 11,2 mm Comprimento total (OAL) 17,85 mm Ângulo do perfil (PRFA) 90 graus Ângulo de ajuste (KAPR) 45 graus