MM HDF120-090-2T06 IC908 Capete de frezare cu 2 muchii de tăiere pentru șanfrenare față și spate

Cod articol: 5605164
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Placuță pentru adâncire

Identificare și clasificare

Cod articol 5605164
EAN / GTIN 7291075218848
Număr producător 5605164
L-Număr L24060 704

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu 2 muchii de tăiere pentru șanfrenare față și spate

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.3 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 11.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 17.85 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 90 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă