• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Coaxial cable stripper min.D. 4.8mm max.D. 7.5 mm

Nr art.: 56050016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Min. średnica kabla 4,8 mm
Maks. średnica kabla 7,5 mm
Kolor Czerwony
Właściwości Z regulacją wielostopniową
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Masa 43 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56050016
EAN / GTIN 4022668500162
Numer producenta 56050016
Numer L L60010 6574
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do dwu- i trzystopniowego zdejmowania izolacji

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica (mm): 7,5 mm
  • Średnica min. (mm): 4,8 mm
  • Masa: 43 g