Spelacavi coassiale, 4,8 - 7,5 mm

Codice art.: 56050016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56050016
EAN / GTIN 4022668500162
Codice del produttore 56050016
Numero-L L60010 6574

Descrizione

Descrizione:

  • Per spelatura a due e tre stadi

Proprietà:

  • Diametro max. (mm): 7,5 mm
  • Diametro min. (mm): 4,8 mm
  • Peso: 43 g