Dénudeur de câble coaxial min.D. 4,8mm max.D. 7,5 mm

Réf.: 56050016
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outils à dégainer ou dénuder
Diamètre câble min. 4,8 mm
Diamètre câble max. 7,5 mm
Couleur Rouge
Caractéristiques possibilité de réglage sur plusieurs niveaux
Matériau poignée plastique
Poids 43 g

Identification et classification

Référence article 56050016
EAN / GTIN 4022668500162
Réf. fabricant 56050016
Article hors catalogue L60010 6574
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour le dénudage en deux et trois étapes

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 7,5 mm
  • Diamètre min (mm): 4,8 mm
  • Poids: 43 g