Hrubovací brúsny kotúč Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, ⌀ kotúča × šírka kotúča: 230X4

Č. pol.: 560446 230X4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,20 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    21,00 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča × šírka kotúča Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovné
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30; 90

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Špecifikácia A36R-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovné
Šírka kotúča 4,2 mm
⌀ kotúčov 230 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 12,6 mm - 21 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň; 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 560446 230X4
EAN/GTIN 4064035079123
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Hrubovací brúsny kotúč s inovatívnym precízne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™II na INOX a oceľ. Veľmi veľký obrusovací výkon a maximálna životnosť. Nízka prítlačná sila na prácu bez únavy.
Prepracované precízne tvarované zrno Cubitron™ II so zlepšenou mikrokryštalickou štruktúrou pre lepší výkon, výsledky a udržateľnosť. V porovnaní s Cubitron™ II sa rýchlosť rezania zvyšuje až o 5 % a proces brúsenia je tichší.

Použitie:

Môže byť použitý ako hrubovací, ako aj rezný kotúč, takže je ideálny pre rezanie, brúsenie a drážkovanie. Vhodný pre použitie na INOX a oceľ.

Specifikace:

A36R-BF

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka