{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 4,2 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 20 stupně | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Pevnost materiálu min. | 12,6 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 21 mm | |
| Označení výrobce | Cubitron™ 3 CUT AND GRIND | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Specifikace | A36R-BF | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 560446 230X4 | |
| EAN / GTIN | 4064035079123 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |