1/4″ Magnetic bit holder L.415mm

Nr art.: 56041963
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56041963
EAN / GTIN 4022668014249
Numer producenta 56041963
Numer L L60010 6548
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wyposażony w uchwyt typu K
  • Trzpień sześciokątny hartowany, piaskowany i niklowany na połysk z stali chromowo-wanadowej
  • Obudowa ze stali nierdzewnej z mocnym magnesem neodymowym
  • Z mocowaniem 1/4″

Cecha szcz.:

  • Klucz sześciokątny (calowy): 1/4 cala
  • L1: 300 mm
  • Długość w mm (L): 415 mm
  • Masa: 156 g