1/4″ Portabit magnetico L.415mm

Codice art.: 56041963
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 56041963
EAN / GTIN 4022668014249
Codice del produttore 56041963
Numero-L L60010 6548
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Dotato di 2 maniglie K
  • Gambo esagonale temprato, sabbiato e nichelato lucido in acciaio al cromo vanadio
  • Supporto in acciaio inox con forte magnete al neodimio
  • Con attacco da 1/4

Proprietà:

  • Esagono incassato [pollici]: 1/4 ″
  • L1: 300 mm
  • Lunghezza mm (L): 415 mm
  • Peso: 156 g