1/4″ mágneses bit tartó L.415mm

Cikkszám: 56041963
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56041963
EAN / GTIN 4022668014249
Gyártó száma 56041963
L-szám L60010 6548
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • 2 K-markolattal felszerelve
  • Edzett, fúvott és fényes nikkelezett hatszögletű szár króm-vanádium acélból készült
  • Rozsdamentes acél tartó erős neodímium mágnessel
  • 1/4″-os rögzítéssel

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat [inch]: 1/4 ″
  • L1: 300 mm
  • Hosszúság mm (L): 415 mm
  • Súly: 156 g