Impact letter set Versal-H.5mm

Nr art.: 56036835
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
Liczba stempli 27 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z
Wysokość czcionki 5 mm
Szerokość korpusu 65 mm
Wysokość korpusu 30 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 800 N/mm2
Masa całkowita 870 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036835
EAN / GTIN 4022668368359
Numer producenta 56036835
Numer L L60010 6752
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • For workpieces with a strength of 600 - 800 N / mm²
  • Engraving hardness 58 - 60 HRc, typeface according to DIN 1451; A − Z
  • With shaft marking, machine engraved

Cecha szcz.:

  • Versal height mm: 5 mm
  • Height mm (h): 30 mm
  • No.: 36835
  • Weight: 870g
  • Width mm (b): 65 mm