Sada razníků s písmeny, 5 mm

Č. pol.: 56036835
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56036835
EAN/GTIN 4022668368359
Číslo výrobcu 56036835
Číslo L L60010 6752

Popis

Popis:

  • Pro obrobky s pevností 600 – 800 N/mm²
  • Gravírovací tvrdost 58 – 60 HRC, typ dle DIN 1451; A – Z.
  • S označením hřídele, stroj vyrytý

Charakteristika:

  • Výška hloubení mm: 5 mm
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Č.: 36835
  • Hmotnost: 870 g
  • Šířka mm (b): 65 mm