Slagbogstavssæt Versal-H.5mm

Art.-nr.: 56036835
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal stempler 27 stk.
Produkttype slagstempel
Mærke A – Z
Højde, skrift 5 mm
Bredde, stempeltype 65 mm
Højde, stempeltype 30 mm
Materialestyrke på den prægede overflade maks. 800 N/mm2
Vægt, samlet 870 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56036835
EAN/GTIN 4022668368359
Producentnummer 56036835
L-nummer L60010 6752
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Til arbejdsemner med en styrke på 600 - 800 N/mm²
  • Graveringshårdhed 58 - 60 HRc, skrifttype i henhold til DIN 1451; A – Z
  • Med akselmarkering, maskinindgraveret

Egenskab:

  • Versalhøjde mm: 5 mm
  • Højde mm (h): 30 mm
  • Nr.: 36835
  • Vægt: 870 g
  • Bredde mm (b): 65 mm