{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba stempli | 10 szt. | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki stemplowe | |
| Oznaczenia | 0–9 | |
| Wysokość czcionki | 8 mm | |
| Szerokość korpusu | 45 mm | |
| Wysokość korpusu | 45 mm | |
| Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej | 800 N/mm2 | |
| Masa całkowita | 640 g |
| Numer artykułu | 56036808 | |
| EAN / GTIN | 4022668368083 | |
| Numer producenta | 56036808 | |
| Numer L | L60010 6876 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |