Sada nárazových čísel Versal-H.8mm

Artiklové číslo: 56036808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036808
EAN / GTIN 4022668368083
Číslo výrobce 56036808
L-číslo L60010 6876
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro obrobky s pevností 600 - 800 N / mm².
  • Tvrdost gravírování 58 - 60 HRc, písmo podle DIN 1451; 0 – 9
  • S označením hřídele, strojově gravírované

Charakteristika:

  • Vertikální výška mm: 8 mm
  • Výška mm (h): 45 mm
  • Č.: 36808
  • Hmotnost: 640g
  • Šířka mm (b): 45 mm