Tweezers, straight L.145mm

Nr art.: 56036700
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
Kształt końcówki Tępe
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki Stal specjalna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości niklowany
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita 145 mm
Masa całkowita 26 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036700
EAN / GTIN 4022668367000
Numer producenta 56036700
Numer L L60010 6919
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Made of special steel, nickel-plated
  • Tweezers flat tips

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 145 mm
  • Weight: 26g
  • Width mm (b): 10 mm