Pincette, droite L.145mm

Réf.: 56036700
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
Forme pointe aspect émoussé
Position pointe forme droite
Matériau pointe acier spécial
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques nickelé
Matériau acier à outils spécial
Surface nickelage
Longueur totale 145 mm
Poids total 26 g

Identification et classification

Référence article 56036700
EAN / GTIN 4022668367000
Réf. fabricant 56036700
Article hors catalogue L60010 6919
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • En acier spécial, nickelé
  • Brucelles becs arrondis

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 145 mm
  • Poids: 26 g
  • Largeur mm (b): 10 mm