Pack of 12 marking chalks blue L.140mm

Nr art.: 56036664
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba 12 szt.
Szerokość 11 mm
Długość 140 mm
Kolor niebieskie
Do materiału drewno; kamień
Masa 220 g
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Kreda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036664
EAN / GTIN 4022668366645
Numer producenta 56036664
Numer L L60010 6670
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do znakowania drewna (mokrego lub suchego), kamienia i betonu
  • kształt sześciokątny o szerokości 11 mm

Cecha szcz.:

  • Kolor: Światło niebieskie
  • Długość w mm (L): 140 mm
  • Masa: 220 g