Set van 12 markeerkrijtjes blauw L.140mm

Artikelnummer: 56036664
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aantal 12 st.
Breedte 11 mm
Lengte 140 mm
Schrijfkleur blauw
Geschikt voor materiaal hout; steen
Gewicht 220 g
Inhoud Set
Producttype krijt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56036664
EAN/GTIN 4022668366645
Nummer fabrikant 56036664
L-nummer L60010 6670
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Voor het markeren van hout (nat of droog), steen en beton
  • Zeshoekige mal 11 mm breed

Kenmerk:

  • Kleur: Blauw
  • Lengte mm (L): 140 mm
  • Gewicht: 220 g