Paquete de 12 tizas de marcado azul L.140mm

Número de artículo: 56036664
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad 12 ud.
Anchura 11 mm
Longitud 140 mm
Color letra azul
Para material madera; piedra
Peso 220 g
Contenido resortes
Tipo de producto Tiza

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036664
EAN / GTIN 4022668366645
Número del fabricante 56036664
Número L L60010 6670
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para marcar madera (húmeda o seca), piedra y hormigón
  • Molde hexagonal de 11 mm de ancho

Característica:

  • Color: Azul
  • Longitud mm (L): 140 mm
  • Peso: 220 g