Pack of 12 marking chalks yellow L.110mm

Nr art.: 56036662
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 12 szt.
Szerokość 11 mm
Kolor Żółty
Do materiału drewno; kamień
Masa 215 g
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Kreda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036662
EAN / GTIN 4022668366621
Numer producenta 56036662
Numer L L60010 7274
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do znakowania drewna (mokrego lub suchego), kamienia i betonu
  • kształt sześciokątny o szerokości 11 mm

Cecha szcz.:

  • Kolor: Światło żółte
  • Długość w mm (L): 110 mm
  • Masa: 215 g