Confezione da 12 gessetti per marcatura gialli L.110mm

Codice art.: 56036662
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero 12 pz.
Larghezza 11 mm
Colore inchiostro giallo
Per materiale legno; pietra
Peso 215 g
Contenuto Set
Tipo di prodotto Gesso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036662
EAN / GTIN 4022668366621
Codice del produttore 56036662
Numero-L L60010 7274
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Per marcare legno (bagnato o asciutto), pietra e calcestruzzo
  • Stampo esagonale largo 11 mm

Proprietà:

  • Colore: Giallo
  • Lunghezza mm (L): 110 mm
  • Peso: 215 g