• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12er Packung Signierkreide Gelb L.110mm

Artikel-Nr.: 56036662
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl 12 St.
Breite 11 mm
Schreibfarbe gelb
geeignet für Material Holz; Stein
Gewicht 215 g
Inhalt Set
Produktart Kreide

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56036662
EAN / GTIN 4022668366621
Herstellernummer 56036662
L-Nummer L60010 7274
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Zum Markieren von Holz (nass oder trocken), Stein und Beton
  • 6-kant-Form 11 mm breit

Merkmal:

  • Farbe: Gelb
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Gewicht: 215 g