Colibri deep hole marker black L.150mm

Nr art.: 56036641
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
Długość 150 mm
Kolor czarny
Materiał do pisania Atrament
Do materiału ceramika; drewno; kamień; metal; papier; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości Trwale; odporność na wodę; szybkoschnące
Masa 20 g
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036641
EAN / GTIN 4022668008613
Numer producenta 56036641
Numer L L60010 6638
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • The new and intelligent form of marking
  • For marking in hard-to-reach places such as holes or recessed areas
  • Long, robust stainless steel tip
  • Writes on all dry materials
  • Quick-drying alcohol-based ink
  • Not water-soluble, but can be washed off with solvents
  • Includes storage case with clip

Cecha szcz.:

  • Colour: Black
  • Length mm (L): 150 mm
  • Weight: 20g