Marcatore a foro profondo Colibri nero L.150mm

Codice art.: 56036641
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Länge 150 mm
Schreibfarbe schwarz
Schreibmaterial Tinte
geeignet für Material Glas; Holz; Keramik; Kunststoff; Metall; Papier; Stein
Eigenschaften permanent; schnelltrocknend; wasserfest
Gewicht 20 g
Inhalt Einzelstück
Produktart Permanentmarker

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036641
EAN / GTIN 4022668008613
Codice del produttore 56036641
Numero-L L60010 6638
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • La nuova e intelligente forma di marcatura
  • Per la marcatura in punti difficili da raggiungere, come fori o aree incassate
  • Punta lunga e robusta in acciaio inossidabile
  • Scrive su tutti i materiali asciutti
  • Inchiostro a base di alcol ad asciugatura rapida
  • Non è solubile in acqua, ma può essere lavato via con i solventi.
  • Include una custodia con clip

Proprietà:

  • Colore: Nero
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • Peso: 20 g