Capsule tape measure l.30m x tape w.13mm

Nr art.: 56036463
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 30 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 30 000 mm
Nierdzewne nie
Masa 763 g
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036463
EAN / GTIN 4022668364634
Numer producenta 56036463
Numer L L60010 6716
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Robust composite material steel / plastic (scratch-resistant)
  • Precise belt guidance, torsion-resistant design
  • Folding crank handle
  • The metal axle of the crank core ensures permanent ease of movement when rolling in and out
  • Glass fibre, white, 13 mm, graduation in cm

Cecha szcz.:

  • Blade width: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Weight: 763g