Kapslový metr d.30m x šířka pásky 13mm

Artiklové číslo: 56036463
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 30 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Materiál ocel; plast
Celková délka 30 000 mm
Nerez ne
Hmotnost 763 g
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036463
EAN / GTIN 4022668364634
Číslo výrobce 56036463
L-číslo L60010 6716
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Robustní kompozitní materiál ocel / plast (odolný proti poškrábání)
  • Přesné vedení pásu, konstrukce odolná proti zkroucení
  • Skládací klika
  • Kovová osa jádra kliky zajišťuje trvale snadný pohyb při zajíždění a vyjíždění.
  • Skleněné vlákno, bílé, 13 mm, dělení v cm

Charakteristika:

  • Šířka pásu: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Hmotnost: 763g