{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Unitate interval de măsurare | Metru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 m | |
| Domeniu de măsurare max. | 30 m | |
| Lăţimea benzii | 13 mm | |
| Culoarea benzii | alb | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Material | Oţel; plastic | |
| Lungimea totală | 30.000 mm | |
| Inoxidabil | nu | |
| Greutate | 763 g | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 56036463 | |
| EAN / GTIN | 4022668364634 | |
| Număr producător | 56036463 | |
| L-Număr | L60010 6716 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |