Locksmith angle 300mm 180mm

Nr art.: 56036038
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość krótkiego ramienia 180 mm
Szerokość krótkiego ramienia 175 mm
Grubość krótkiego ramienia 5 mm
Długość ramienia długiego 300 mm
Szerokość długiego ramienia 175 mm
Grubość długiego ramienia 5 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał stal
Grubość materiału 5 mm
Powierzchnia ocynkowane
Masa 0,6 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036038
EAN / GTIN 4022668360384
Numer producenta 56036038
Numer L L60010 6629
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Z ogranicznikiem
  • Wykonane ze stali; powierzchnia ocynkowana

Cecha szcz.:

  • Grubość: 5
  • Długość boku 2: 180 mm
  • Długość boku 1: 300 mm
  • Długość w mm (L): 300 mm
  • Masa: 600 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm