Equerre de serrurier 300mm 180mm

Réf.: 56036038
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
Longueur branche courte 180 mm
Largeur branche courte 175 mm
Epaisseur branche courte 5 mm
Longueur branche longue 300 mm
Largeur branche longue 175 mm
Epaisseur branche longue 5 mm
Type de produit equerre d’atelier
Matériau acier
Epaisseur du matériau 5 mm
Surface galvanisation
Poids 0,6 kg
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 56036038
EAN / GTIN 4022668360384
Réf. fabricant 56036038
Article hors catalogue L60010 6629
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec butée
  • En acier; Surface galvanisée

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 5
  • Longueur de côté 2: 180 mm
  • Longueur de côté 1: 300 mm
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 600 g
  • Largeur mm (b): 175 mm