{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, kort ben | 180 mm | |
| Bredde, korte ben | 175 mm | |
| Tykkelse, korte ben | 5 mm | |
| Længde, langt ben | 300 mm | |
| Bredde, lange ben | 175 mm | |
| Tykkelse, lange ben | 5 mm | |
| Produkttype | værkstedsvinkel | |
| Materiale | stål | |
| Tykkelse materiale | 5 mm | |
| Overflade | forzinket | |
| Vægt | 0,6 kg | |
| Standard | fabriksstandard |
| Artikelnummer | 56036038 | |
| EAN/GTIN | 4022668360384 | |
| Producentnummer | 56036038 | |
| L-nummer | L60010 6629 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |